Referenser
Spartex:TH14X150PFA2-70ISO
Rubix:6416862
Tillverkare:4014214 150
EAN:4043377143075

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 14X150 SW21 - 4014214 150
Hexagon head bolts A2-70 14X150 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,68 kr Ex moms
/ packet
1 298,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm
