Referenser
Spartex:TH6X18EFA2-70ISO
Rubix:6414122
Tillverkare:401726 18
EAN:4043377329981

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 6X18 SW10 - 401726 18
Hexagon head screws A2-70 6X18 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,85 kr Ex moms
/ packet
257,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm
