Referenser
Spartex:TH12X70PFA4-80ISO
Rubix:6416982
Tillverkare:401448012 70
EAN:4043377229601

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 12X70 SW18 - 401448012 70
Hexagon head bolts A4-80 12X70 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 094,46 kr Ex moms
/ packet
1 368,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
