Referenser
Spartex:TH39X90EFA2-50
Rubix:6414727
Tillverkare:0933239 90
EAN:4043377270733

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-50 39X90 SW60 - 0933239 90
Hexagon head screws A2-50 39X90 SW60 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M39 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 39 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 076,67 kr Ex moms
/ packet
2 595,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M39
