Referenser
Spartex:TH10X240PFA4-70ISO
Rubix:6417522
Tillverkare:4014410 240
EAN:4043377326430

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 10X240 SW16 - 4014410 240
Hexagon head bolts A4-70 10X240 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 240 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,14 kr Ex moms
/ packet
653,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
240 mm
