Referenser
Spartex:TH12X130EFA4-80
Rubix:6417269
Tillverkare:093348012 130
EAN:4043377245670

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 12X130 SW19 - 093348012 130
Hexagon head screws A4-80 12X130 SW19 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,58 kr Ex moms
/ packet
863,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12
