Spiralborr Dormer A95216.0

Metal drills A952

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A95216.0
Rubix:6201325
EAN:7320760420195
Jobber Drill 16.00 mm DIN 1870/2

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter16 mm
Total längd445 mm
Klipplängd295 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar Med MK, A95216.0 - 5972515 - DORMER


HSS extra-long twist drill with MC shank DIN 1870/2 W 130° point, steam-tempered, 15xD for unalloyed steel <850 N/mm².
DRILL 16,00 EXTRA LONG CM A952 HSS SHANK MK2

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter16 mm
Total längd445 mm
Klipplängd295 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1870/2
Beläggningbright/steam-relieved
Bearbetning av materialunalloyed steel
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste16 mm
2 434,49 kr Ex moms
/ Styck
3 043,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran