Verktygsnyckel Roebuck 880108, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 3/4'| Längd: 230 mm

Kombinationsnycklar – A/F

Se teknisk information

Referenser

Roebuck:880108
Rubix:6281114
EAN:3660338335556
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning3/4'
Längd230 mm
Typkombinationsnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : Kombinasjonsnøkkel AF 3/4''


Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.

Teknisk information


Attribut
Öppning3/4'
Längd230 mm
Typkombinationsnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgängliga