Konisk bussning Mecaline MA161535
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA161535
Rubix:6277463
Tillverkare:856947
EAN:3660338122224

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 1615 Ø 35
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1615 BORE 35
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 1615 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 10 mm |
| Momentinställning | 19.6 N.m |
| Bussningslängd | 38.1 mm |
| Skaftdiameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,98 kr Ex moms
/ Styck
231,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran