Referenser
Optibelt:1610-19
Rubix:192242
Tillverkare:1625239
EAN:4014486251869

Produktinformation : 1610 19 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 370 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (cast iron) |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 19 mm |
| Vikt | 600 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,50 kr Ex moms
/ Styck
311,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
