Referenser
ATG:76-830-10
Rubix:6364541
Tillverkare:76-830-10
EAN:3466673578432

Produktinformation : Kemskyddshandske Nitrile, MaxiChem Tritech, stl. 10 - 76-830 10 - ATG
MaxiChem® with TRItech™76-830 är hudvänlig kemikaliehandske med perfekt passform, tillverkad i Nylon doppad i Nitrilskum.
Nylon,Nitrile Butadiene Rubber
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Längd | 350 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | jklmno |
| Huvudmaterial | nbr |
| Färg | grön |
| Tjocklek | 0.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 596,72 kr Ex moms
/ 12 par
1 995,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran