Gängmaskin Dormer EX01M14

Maskingängtapp, M, spiralspår 45°

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX01M14
Rubix:6039007
EAN:7320760137079
brand logo

Teknisk sammanfattning

Gängningm14
Gängdiameter14 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX01M14 - 5973722 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm14
Gängdiameter14 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter12 mm
Diameter fäste9 mm
Fyrkantsadapter11 mm
Gängdjup20 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd110 mm
Materialhss-e
840,42 kr Ex moms
/ Styck
1 050,53 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran