Referenser
3M:47138BL
Rubix:431883
Tillverkare:7000048380

Produktinformation : 3M™ Vinyltejp 471, Blå, 38 mm x 33 m
Particularly flexible, resistant to humidity and chemicals. For use in difficult conditions.
Användningsområden
Ground Marking, Conor Coding, Identification, Masking, Safety Marking
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 38 mm |
|---|---|
| Längd | 33 m |
| Material | vinyl rubber |
| Tjocklek | 0.13 mm |
| Färg | blå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 675,76 kr Ex moms
/ 24 Styck
14 594,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran