Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840513

MALE TAPER STRAIGHT PUSH-IN FITTING

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840513
Rubix:6333286
EAN:3660338059391
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered D.4-1/8

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 1r1/8
Priključek 24
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840513-TAPERED MALE STRAIGHT FITTING EXECUTION TAPERED D.4-1/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 1r1/8
Priključek 24
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/8 ''
Metrisk ytterrördiameter4 mm
Gängningg1/8 (bspp parallel)
87,29 kr Ex moms
/ Styck
109,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran