Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883978

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:883978
Rubix:6331805
EAN:3660338373695
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 1g3/8
Priključek 26
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883978-PUSH IN MALE STUD-6MM-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 1g3/8
Priključek 26
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter3/8 ''
Metrisk ytterrördiameter6.5 mm
Gängningg3/8 (bspp)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
1 110,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 388,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran