Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883852

MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840661
Mecaline:883852
Rubix:6331914
EAN:3660338372605
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 1g1/4
Priključek 210
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883852-PUSH IN MALE STUD-10MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 1g1/4
Priključek 210
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter10 mm
Gängningg1/4
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
1 127,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 408,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran