Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 486519001094S

Målarjacka vinter (4865)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:486519001094S
Rubix:6061145
EAN:7330509287477
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgvit
Storleks
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Målarjacka vinter (4865), Vit/Grå, S - 486519001094S


Målarjacka med en mjuk pilekrage för extra komfort och värme. Den har bröstfickor med lock och sidfickor med dragkedja, samt ytterligare framfickor med lock för praktisk förvaring. Ribbstickade muddar i ärmsluten bidrar till en åtsittande passform. Jackan är justerbar i midjan och har en förlängd rygg samt bälg i ryggen för ökad rörelsefrihet. På insidan finns både en innerficka och en telefonficka, samt en smidig pennficka på ärmen för snabb åtkomst till viktiga verktyg. En dragkedja i fodret gör det enkelt att applicera värmetransfer, och D-ringen ger möjlighet att fästa exempelvis ID-kort eller andra tillbehör. En genomtänkt jacka som kombinerar bekvämlighet, funktion och praktiska detaljer för alla dina målarprojekt.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgvit
Storleks
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färggrå
Materialjakke maler hvit/grå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek