Referenser
Bahco:2535F1
Rubix:425381
EAN:7314151064495

Produktinformation : MAGNETISK UPPLOCKARE 1 KG
Handle developed according to the scientific ERGO™ process. Handle: 3-component handle for maximum comfort and power transmission. Blade: chrome plated and polished. 2535F1: Neodymium magnet 10 mm, capacity 1 kg/35 oz2535F3: Neodymium magnet 17 mm, capacity 3 kg/106 oz. 2535F3: Neodymium magnet 17 mm, capacity 3 kg/106 oz
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 170 g |
|---|---|
| Maximal tillåten belastning | 1000 g |
| Längd | 522 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Kapacitet längd | 400 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,47 kr Ex moms
/ Styck
698,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran