Referenser
Bahco:B147.001.400
Rubix:6013386
EAN:7314150285594




Dokumenter
Produktinformation : B147.001.400 Magnetiskt plockverktyg BahcoFit
Styrkor
•Two-component handle with vertical grooves for comfortable grip and maximum force transmission, anti-slip surface|•Handle made with over 75% rubber|•Chrome plated and polished blade|•Easy access with the flexible shaft|•SB Retailed packed on a plastic hanger
Teknisk information
Attribut
| Maximal tillåten belastning | 1000 g |
|---|---|
| Längd | 500 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Typ | flexible magnetic puller |
| Kapacitet längd | 400 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,01 kr Ex moms
/ Styck
1 278,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
