Gängmaskin Dormer E5501.1/4

Machine thread-cutters E550

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5501.1/4
Rubix:6197941
EAN:7320760099469
Tap 1.1/4 inch x 11 ISO 2284

Teknisk sammanfattning

Gängningrc 1.1/4
Gängdiameter41.91 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, Rc (BSPT), ISO-standard, E5501.1/4 - 5976457 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.

Användningsområden

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningrc 1.1/4
Gängdiameter41.91 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter38.5 mm
Diameter fäste25 mm
Fyrkantsadapter31.5 mm
Gängdjup36 mm
Total längd119 mm
Materialhss
Antal trådar per tum11
5 716,05 kr Ex moms
/ Styck
7 145,06 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran