Referenser
Dormer:E422M3
Rubix:6198661
EAN:7320760092934




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m3 x 0,50 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskingängtappar Varannan Gänga Spåndrivande skär, E422M3 - 5976629 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m3 x 0,50 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 2.5 mm |
| Diameter fäste | 2.7 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.5 mm |
| Gängdjup | 9 mm |
| Beläggning | tin |
| Total längd | 56 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Skafttyp | cylindrical shank with square |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,34 kr Ex moms
/ Styck
677,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran