Gängmaskin Dormer E545BA8

Machine thread-cutters E545

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E545BA8
Rubix:6197982
EAN:7320760203828
Machine tap No.8 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningba 8x0,43
Gängdiameter2.2 mm
Typbrittiska genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : G?NGTAPP No.8 HSS ?NGANL?PT ISO 529 - E545BA8 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BA thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningba 8x0,43
Gängdiameter2.2 mm
Typbrittiska genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter2.8 mm
Diameter fäste1.8 mm
Fyrkantsadapter2.8 mm
Gängdjup9.5 mm
Total längd44.5 mm
Materialhss
Antal trådar per tum59.1
743,91 kr Ex moms
/ Styck
929,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran