Gängmaskin Dormer EX411/8

Maskingängtapp, G(BSP), spiralspår 45°

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Dormer:EX411/8
Rubix:6188160
EAN:7320760168653
Machine tap 1/8 inchx28 DIN 5156

Teknisk sammanfattning

Gängningg(bsp) 1/8 x 28
Gängdiameter9.73 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : G(BSP) Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX411/8 - 5973910 - DORMER


Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF
MACH TAP SPECTRUM 1/8 G HELICE ST

Styrkor

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningg(bsp) 1/8 x 28
Gängdiameter9.73 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter8.8 mm
Diameter fäste7 mm
Fyrkantsadapter5.5 mm
Gängdjup13 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd90 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum28
543,29 kr Ex moms
/ Styck
679,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran