Referenser
Dormer:E545BA10
Rubix:6197986
EAN:7320760203798




Teknisk sammanfattning
| Gängning | ba10 x 0,35 |
|---|---|
| Gängdiameter | 1.3 mm |
| Typ | brittiska genomgående hål |
Produktinformation : BA Maskingängtappar Spåndrivande skär, E545BA10 - 5976701 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BA thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | ba10 x 0,35 |
|---|---|
| Gängdiameter | 1.3 mm |
| Typ | brittiska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 1.7 mm |
| Diameter fäste | 2 mm |
| Fyrkantsadapter | 2.5 mm |
| Gängdjup | 7 mm |
| Total längd | 41 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 518,43 kr Ex moms
/ Styck
1 898,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran