Referenser
Dormer:E5363/4NO3
Rubix:6198060
EAN:7320760098974




Teknisk sammanfattning
| Gängning | bsf 3/4 (nr. 3), 12 tpi |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | brittiska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : GÄNGTAPP 3/4 inchx12 HSS BLANK ISO 529 - E5363/4NO3 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Användningsområden
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | bsf 3/4 (nr. 3), 12 tpi |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | brittiska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 17 mm |
| Diameter fäste | 11.2 mm |
| Fyrkantsadapter | 14 mm |
| Gängdjup | 30 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 112 mm |
| Material | hss |
| Gängning | bsf 3/4 (12 tpi) – no3 (bottom/plug) |
| Antal trådar per tum | 12 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 085,97 kr Ex moms
/ Styck
1 357,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran