Referenser
Dormer:E260M3
Rubix:6464357
EAN:7320760674437



Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 45°, Röd Shark, bakfasad, E260M3 - 6554500 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m3x0,50 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 2.5 mm |
| Diameter fäste | 2.7 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.5 mm |
| Gängdjup | 9 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | blank |
| Total längd | 56 mm |
| Material | hss-e / pm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,90 kr Ex moms
/ Styck
473,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran