Referenser
Dormer:E239M6
Rubix:6187185
EAN:7320760664254




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m6 |
|---|---|
| Gängdiameter | 30 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 40°, Blå Shark, bakfasad, E239M6 - 6305820 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.
Användningsområden
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m6 |
|---|---|
| Gängdiameter | 30 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | ja |
| Borrdiameter | 5 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Beläggning | super b |
| Total längd | 80 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,93 kr Ex moms
/ Styck
733,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran