Referenser
Dormer:E252M12
Rubix:6198824
EAN:7320760087275




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m12 |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskintapp rakspårig, Vit Shark, E252M12 - 5975921 - DORMER
HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
Användningsområden
• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m12 |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 10.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Beläggning | nitride |
| Total längd | 110 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,20 kr Ex moms
/ Styck
712,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran