Referenser
Dormer:E0212-56
Rubix:6188471
EAN:7320760010396




Teknisk sammanfattning
| Gängning | unc 2-56 |
|---|---|
| Gängdiameter | 1.85 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0212-56 - 5974319 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH 2-56 E021 MACHINE MTT-X
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | unc 2-56 |
|---|---|
| Gängdiameter | 1.85 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 1.85 mm |
| Diameter fäste | 2.24 mm |
| Fyrkantsadapter | 2.8 mm |
| Gängdjup | 9.5 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 44.5 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 56 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,85 kr Ex moms
/ Styck
653,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran