Referenser
Dormer:E473M4
Rubix:6464349
EAN:7320760674819



Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 35°, Grön Shark, E473M4 - 6554540 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.
Användningsområden
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m4 |
|---|---|
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 3.3 mm |
| Diameter fäste | 3.4 mm |
| Fyrkantsadapter | 4.5 mm |
| Gängdjup | 12 mm |
| Helix vinkel | 35 ° |
| Beläggning | blank |
| Total längd | 63 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Antal trådar per tum | 36.3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,09 kr Ex moms
/ Styck
437,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran