Referenser
Dormer:E7111/2
Rubix:6197814
EAN:7320760099933




Teknisk sammanfattning
| Gängning | npt 1/2-14 |
|---|---|
| Gängdiameter | 21.33 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, varannan gänga, NPT, ANSI-standard, E7111/2 - 5977660
HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | npt 1/2-14 |
|---|---|
| Gängdiameter | 21.33 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 18 mm |
| Diameter fäste | 13.1 mm |
| Fyrkantsadapter | 17.5 mm |
| Gängdjup | 35 mm |
| Helix vinkel | 60 ° |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 100 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 14 |
| Tolerans | normal |
| Skafttyp | cylindrical shank with square |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 154,53 kr Ex moms
/ Styck
2 693,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran