Referenser
Dormer:E5503/4NO7
Rubix:6197932
EAN:7320760159484




Teknisk sammanfattning
| Gängning | rc 3/4 (bspt) - 14 tpi |
|---|---|
| Gängdiameter | 26.441 mm |
| Typ | brittiska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : GÄNGTAPP 3/4 inchx14 HSS BLANK ISO 2284 - E5503/4NO7 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
Användningsområden
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | rc 3/4 (bspt) - 14 tpi |
|---|---|
| Gängdiameter | 26.441 mm |
| Typ | brittiska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 23.75 mm |
| Diameter fäste | 20 mm |
| Fyrkantsadapter | 20 mm |
| Gängdjup | 28 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 96 mm |
| Material | hss |
| Gängning | rc 3/4 (bspt) - 14 tpi |
| Antal trådar per tum | 14 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 854,00 kr Ex moms
/ Styck
4 817,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran