Referenser
Dormer:E423M14
Rubix:6198655
EAN:7320760092996




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m14 x 2,00 |
|---|---|
| Gängdiameter | 14 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskingängtappar Varannan Gänga Spåndrivande skär, E423M14 - 5976651 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m14 x 2,00 |
|---|---|
| Gängdiameter | 14 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Diameter fäste | 9 mm |
| Fyrkantsadapter | 11 mm |
| Gängdjup | 25 mm |
| Beläggning | tin |
| Total längd | 110 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Tolerans | 6h |
| Skafttyp | cylindrical shank with square |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 453,40 kr Ex moms
/ Styck
1 816,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran