Gängmaskin Dormer E2781.3/8

Machine taps E278

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E2781.3/8
Rubix:6198709
EAN:7320760089606
Tap 1.3/8 inchx12 DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängningunf 1-3/8-12
Gängdiameter34.93 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Maskingängtappar Raka spår, E2781.3/8 - 5975103 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningunf 1-3/8-12
Gängdiameter34.93 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter28 mm
Diameter fäste22 mm
Fyrkantsadapter28 mm
Gängdjup30 mm
Beläggningbright
Total längd170 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum12
Tolerans2b
Skafttypsquare drive
4 290,51 kr Ex moms
/ Styck
5 363,14 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran