Gängmaskin Dormer E2293-56

Machine taps E229

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E2293-56
Rubix:6198891
EAN:7320760086339
Tap No.3 x 56 DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängning3-56 unf
Gängdiameter3 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Maskingängtappar Raka spår, E2293-56 - 5976150 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 3 UNF E229 STRAIGHT 2B HSCO

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängning3-56 unf
Gängdiameter3 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter2.515 mm
Diameter fäste2.1 mm
Fyrkantsadapter2.8 mm
Gängdjup8 mm
Beläggningbright
Total längd50 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum56
Tolerans2b
Skafttypsquare drive (square drive)
439,27 kr Ex moms
/ Styck
549,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran