Referenser
Dormer:E5243/4NO3
Rubix:6198184
Tillverkare:5976108
EAN:7320760097984



Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, UNF, ISO-standard, E5243/4NO3 - 5976108 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher
Teknisk information
Attribut
| Gängning | inte metriskt |
|---|---|
| Material | hss |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Fyrkantsadapter | 14 mm |
| Beläggning | blank |
| Antal trådar per tum | 16 |
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Total längd | 112 mm |
| Gängdjup | 29 mm |
| Inmatning | 14 |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,98 kr Ex moms
/ Styck
1 104,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran