Gängtapp standard Dormer E5343/4

Machine taps E534

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5343/4
Rubix:6198083
EAN:7320760201428
Machine tap 3/4 inchx10 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängninginte metriskt
Materialhss
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spåndrivande skär, E5343/4 - 5976545 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread steam relief ISO 529 form B chip-breaking 2.5xD through holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Free-cutting mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängninginte metriskt
Materialhss
Borrdiameter14 mm
Fyrkantsadapter14 mm
Beläggningsteam tempered
Antal trådar per tum10
Gängdiameter (tum)3/4 ''
Total längd112 mm
Inmatning14
1 146,95 kr Ex moms
/ Styck
1 433,69 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran