Mutterknackare Batteridriven Milwaukee M18 ONEFHIWP12-0X

M18 PÅEFHIWP12-0X

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M18 ONEFHIWP12-0X
Rubix:6255762
Tillverkare:4933459724
EAN:4058546028961
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Maximalt vridmoment1017 N.m
Vikt3.2 kg
Se alla caracteristics

Produktinformation : M18 ONEFHIWP12-0X One-Key Fuel Muttertrekker med 1/2'' Firkant med låsestift


M18 FUEL™ ONE-KEY™1/2˝ mutterdragare med låspin. 1 017 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 206 mm. 4 -Mode DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment. Levererar upp till 1 800 varv/min. och 2 400 slag/min. Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1 491 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar. Max. bult diameter M24. ONE-KEY™ verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för ökad produktivitet och konsekventa resultat. ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder en molnbaserad lagerhanteringsplattform som stöder både platsspårning och stöldskydd. Vikt med batteri 3,2 kg. Levereras i HD Box utan batterier och laddare.

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Maximalt vridmoment1017 N.m
Vikt3.2 kg
Sladdlösja
Fyrkantsadapter1/2 ''
6 243,64 kr Ex moms
/ Styck
7 804,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran