Referenser
Milwaukee:M12 BST-0
Rubix:6265912
Tillverkare:4933459634
EAN:4058546028060

Produktinformation : Kompakt Stiftepistol M12 BST-0 - 4933459634 - Milwaukee
Kompakt M12™ häftpistol. Minskar tröttheten för användaren genom att eliminera monotona rörelser som uppstår vi användning av ett handverktyg. Teknologi för att avfyra klammer i serieföljd. Enskild avfyrning för precision eller serieavfyrning för maximal produktivitet. Avfyrar 1 500 klammer med ett 1,5 Ah batteri. Avfyrar standard T50 klammer från 6 till 14 mm. Kapacitet 100 klammer. Verktyget avfyrar inte om magasinet är tomt på klammer. Justerbar bältesclip. Vikt med batteri 1,6 kg. Levereras utan batteri och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 14 mm |
|---|---|
| Vikt | 1.6 kg |
| Ljud nivå | 76.7 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 798,85 kr Ex moms
/ Styck
3 498,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
