Referenser
Blåkläder Workwear:358611699900L
Rubix:6443493
EAN:7330509832950

Produktinformation : Luvtröja (3586), Svart, L - 358611699900L
En mjuk och mycket behaglig luvtröja med borstad insida och ribbstickade muddar. Används med fördel både på jobbet eller på fritiden för en avslappnad känsla.
60% bomull, 40% polyester, fleece med en borstad sida, 280 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | hettegenser svart<br/>60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,07 kr Ex moms
/ Styck
520,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
l