Referenser
Blåkläder Workwear:339610488800XL
Rubix:6445620
EAN:7330509484418

Produktinformation : Luvtröja (3396), Marinblå, XL - 339610488800XL
Mjuk och bekväm huvtröja i jerseystickat material och med borstad insida. Bekväm känguruficka med inre mobilficka.
80% bomull, 20% polyester, frottéstickad, borstad insida 360g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | hettegenser marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,64 kr Ex moms
/ Styck
725,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran