Referenser
Blåkläder Workwear:493325149900M
Rubix:6242289
EAN:7330509515891

Produktinformation : Luvtröja med pilefoder (4933), Svart, M - 493325149900M
Tröja med justerbar luva, rymlig passform och ett mjukt piléfoder. Kraftiga dragkedjor samt mudd i ärmavslut och nederkant.
100% polyester, 2-lager, jersey och sherpafleece 430g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | hettejakke med fôr svart<br/>100% polyester, 2-lags strikk og sherpa fleecefôr 430 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran