Referenser
Gedore:E 248-50
Rubix:6247088
Tillverkare:8830500
EAN:4010883883054

Dokumenter
Produktinformation : RESERVSLAG POLYAMID D 50mm - E 248-50 - 8830500 - GEDORE
Polyamide spare head d 50 mm Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide, 75 Shore D, tested to -20 °C
Styrkor
•Made of shatter-proof, break and wear resistant polyamide, 75 Shore D, tested to -20° C
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Färg | vit |
| För modell | 248 |
| Material | polyamide |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,45 kr Ex moms
/ Styck
136,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
