Referenser
Brady:236916
Rubix:454169
Tillverkare:236916
EAN:0754473996680

Dokumenter
Produktinformation : 236916 - NON CONDUCTIVE LOCKOUT
The dielectric nylon jaw can hold up to 6 padlocks, withstand forces of over 450 kg, while weighing just 30 g.
Teknisk information
Attribut
| Material | nylon |
|---|---|
| Diameter | 9.6 mm |
| Längd | 178 mm |
| Bredd | 40.74 mm |
| Typ | non-conductive nylon group lockout hasp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,34 kr Ex moms
/ Styck
242,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran