Referenser
Spartex:RON1L6,4A2
Rubix:6419265
Tillverkare:0093264
EAN:4043377012913


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 19 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A2 19X6,4X0,5
Tabwashers with 1 tab A2 19X6,4X0,5 DIN 93
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 19 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
| Typ | locking washers with 1 tongue |
| Standard | DIN 93 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
33 639,80 kr Ex moms
/ packet
42 049,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
6.4 mm
Yttre diameter
19 mm