Referenser
Spartex:RON1L23A4
Rubix:6419282
Tillverkare:00934230
EAN:4043377012999


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 23 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A4 50X23X1 - 00934230
Tabwashers with 1 tab A4 50X23X1 DIN 93
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 23 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Tjocklek | 1 mm |
| Typ | locking washers with 1 tongue |
| Standard | DIN 93 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,97 kr Ex moms
/ packet
614,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
23 mm
Yttre diameter
50 mm