Referenser
Lindström:8143
Rubix:428540
EAN:7314150051021

Dokumenter
Produktinformation : SIDAVBITARE MICRO - 8143
Material: High performance alloy steel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Typ | diagonal cutter |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,75 kr Ex moms
/ Styck
1 047,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
