Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-MIDI-KB
LFR service unit combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KB
Rubix:491243
Tillverkare:185725
EAN:4052568144869

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-3/8-D-MIDI-KB - 185725 - FESTO
Service unit combination LFR-3/8-D-MIDI-KB consisting of manual on/off valve, Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 310x100x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2287 g |
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 2420 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 530,25 kr Ex moms
/ Styck
8 162,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran