Kombination av serviceenheter Festo FRC-1/4-D-O-MIDI-A
FRC Service Unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-1/4-D-O-MIDI-A
Rubix:491737
Tillverkare:186501
EAN:4052568147006

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-1/4-D-O-MIDI-A - 186501 - FESTO
Service unit FRC-1/4-D-O-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1891 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 1500 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 454,88 kr Ex moms
/ Styck
6 818,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran