Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-MIDI-A

LFR filter regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/4-D-7-MIDI-A
Rubix:488959
Tillverkare:162715
EAN:4052568132330
LFR-3/4-D-7-MIDI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-MIDI-A - 162715 - FESTO


Filter regulator LFR-3/4-D-7-MIDI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1220 g
Gängdiameter (tum)3/4 ''
Min. servicetryck2 bar
Max servicetryck12 bar
Materialzinc die-cast
Volymflöde4000 l/min
Filterenhet40 µm
Priključek 13/4
Min. temperatur5 °C
Max temperatur60 °C
4 035,03 kr Ex moms
/ Styck
5 043,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran